BM-S-75P 0:200℃ 100L(ポリカーボネート) バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 18681848

バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(℃)0~200感温部(mm)100寸法(Φ×mm)8×100(感温部)注文コード18681848品番BM-S-75P 0:200℃ 100L(ポリカーボネート)
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はポリカーボネート仕様

寸法(mm)8測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2感温部(mm)100寸法(Φ×mm)8×100(感温部)ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
※例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
※1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
※2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
※3.腐食性の被測温物を測定する場合
※(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする