※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3V265 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742395 3V265 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742395 3V265 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742395

細幅Vベルト 3 V シリーズ

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18742395 品番 3V265
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)9.5 ベルト高さ(mm)8 有効ピッチ周長さ(mm)674 呼び番号26.5インチ 種別3V 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.053 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)67 ベルト形3V
関連資料:(0.77MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
機器のメンテの時
その他業種

いつもリピートさせていただいております。安価で助かっています。

対象商品:
18742438
2023-08-15
用途:
農業機器

このタイプのゴクタイプがあればいいですが、とりあえずこれで代用します。

対象商品:
18742562
2022-07-31
用途:
エアーコンプレッサーのベルト交換
有限会社CRM 様 (製造業)

ありがとうございました、父親に交換頼んでいたら無くしたみたいで再購入です助かりました。

対象商品:
18742553
2022-07-13
用途:
エアーコンプレッサーのメンテ

滑りもせず順調に動いています。安価で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18742508
2022-03-16
用途:
サムスンボイラーの稼働
株式会社 山嘉精練 様

ボイラーの定期メンテナンスで緩んでいたので、交換しました。その後順調に稼働しています。コスパも最高です。

対象商品:
18742596
2022-11-18
用途:
ランドリーの洗濯機のドラムモータに設置

価格で満足、使用に問題ありませんでした。(今のところですが)

対象商品:
18742553
2022-02-03
用途:
エアーコンプレッサー用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレサーのベルトをそろそろ交換したほうが良いと思い注文しました。値段が安くて良いと思います。

対象商品:
18742465
2021-09-22
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
製造業

コンプレッサーのベルトが切れてしまい消耗品なのでメーカー純正のパーツより安価なものです十分と思い購入しました通常のVベルトより巾も細いのであるかどうか不安でしたが品番でヒットしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする