M43-1 パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ 18769232 M43-1 パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ 18769232 M43-1 パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ 18769232 M43-1 パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ 18769232

パーツケース 樹脂製 仕切りなし

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769232 品番 M43-1
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×115×38 質量(g)98 用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)38 奥行(mm)115 仕切数(個)なし 仕切りフリー 有効内寸法・奥行(mm)95 有効内寸法・高さ(mm)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×115×38
注意
※高温または火の近く、直射日光に当たらない場所でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
工事用ビス及びパールを入れます。
その他業種

大きさも使い勝手もとても良いです。
価格もよく、押さえ部品の耐久性も抜群です。

対象商品:
18769214
2026-02-14
用途:
電池の保管

エネループ充電池の単3の保管ケースにしています。サイズが良いです。

2026-02-16
用途:
小物部品の保管用
製造業

小物部品の保管用に使用しています。問題なく使用できています。納期も早かったです。

対象商品:
18769214
2024-08-21
用途:
部品の整理
コスモソリューション 様 (サービス業)

主に電子部品の整理に使用します。何個か重ねて置いていますが、小さな足が蓋の枠に引っ掛かる構造なので、うまく重ねる事が出来ます。蓋のロック部分が結構しっかりとまるので、不意に外れて部品をばら撒く事もありません。価格と機能のバランスのよい商品です。

対象商品:
18769223
2024-06-12
用途:
乾電池駆動の WiFi 通信測定機材のケースとして
国立大学法人九州大学 様

手頃な大きさ、適度な硬さ(必要な場合には穴あけも容易)、両面テープ(透明で厚いもの)もよくくっつき、大変使いやすいです。蓋もよく閉まります。

対象商品:
18769232
2023-07-26
用途:
USB充電器とケーブルの保管用
不動産業

充電式ドライバー、オートディスペンサー等に使用する為の、USB充電器とケーブル等の保管用に購入しました。バックルによるロックがこのサイズでは少し固い感じ以外、筐体強度、蝶番仕様で耐久性はありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18769214
2025-03-31
用途:
ビス、ネジ入れ
農・林・水産業

サイズ確認しなかった私の責任ですが、あまりにも小さく利用しにくい。

対象商品:
18769223
2023-11-06
用途:
刃物の保管
農・林・水産業

想定していた物よりしっかり丈夫に作られていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする