液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
デザインは微妙ですが他の物より価格が安い。モノタロウの文字が収納部に大きく出ているのは
ちょっとへんですがスクリーン自体は問題ないのでお勧めです
会合室用プロジェクターとして使用していた物を
譲り受けたので自室に取り付け、そのスクリーンとして
購入いたしました。
ややテカリ感があるものの自然な色合いに表現できます。
他の方のレビュー似も在る様に、巻取りラッチに
やや癖が有りますが、慣れれば支障なく使用できます。
19:9プロジェクターですので、左右いっぱいに使用して
画面サイズは、95吋ぐらいに成ります。
しっかりした作りで安心して作業ができる。やや重量が有る為に取り付け時に工夫が必要である。もう少し軽量化すれば、言う処なしです。
使用しないときにはキッチリ自然に収納でき、取付位置も高さや壁に合わせて、素人にも取付できました。スクリーンの材質も良く綺麗に見えます。
品物もしっかりしていて使用上特に問題はありません。ただ、しっかりしているがために総重量がかなりの物になります。スクリーン自体の材質をもう少し軽量なものにして取付・取外しが簡単になると「満足」になると思います。
任意の位置で固定出来るとあるが、任意の位置どころか一番下まで引っ張っても固定出来ず、使い物にならない。
加えて、白色の商品であるにも関わらず、梱包を解いた時点でスクリーン部分、カバー部分に広範囲に渡って茶色い汚れがあり、拭いても完全には取れない。
梱包はしっかりされていたので運搬中の汚れではなく明らかに出荷前の汚れであると判るもの。
受け取り・取り付け・返品配送作業に要した時間が無駄。
自社製品であるのならなおさら出荷前の動作確認・汚れのチェックを徹底するべき。
二度と購入しません。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございますので返品対応させて頂きます。
尚、至急担当部署に申し伝え、全商品検品致します。
この度は申し訳ございませんでした。
また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/