曜日別特売
RS100-1C38T スプロケット RS100-1C 椿本チエイン 18803314

RS100-1C38T スプロケット RS100-1C 椿本チエイン 18803314
RS100-1C38T スプロケット RS100-1C 椿本チエイン 18803314

スプロケット RS100-1C

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
歯数38
38
45
32
34
35
36
40
42
50
48
23
30
22
24
28
26
27
54
60
65
70
75
25
軸穴径(Φmm)~89
内容量1個注文コード18803314品番RS100-1C38T
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
歯数38スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット概略質量(kg)22.3列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)384.48外径(Do)(Φmm)402チェーンNo.RS100ハブ長さL(mm)90ハブ径DH(mm)127下穴径d(Φmm)33吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-軸穴径(Φmm)~89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする