椿本チエイン
スプロケット RS100-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
40
40
40
45
32
34
35
36
38
42
50
48
23
30
22
24
28
26
27
54
60
65
70
75
25
軸穴径(Φmm)
~89
~89
~80
~103
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803323
品番
RS100-1C40T
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
歯数
40
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
概略質量(kg)
24.1
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
404.67
外径(Do)(Φmm)
422
チェーンNo.
RS100
ハブ長さL(mm)
90
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
軸穴径(Φmm)
~89