椿本チエイン
スプロケット RS50-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
42
48
26
28
50
32
34
35
36
38
45
54
60
42
40
27
30
軸穴径(Φmm)
23
23
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803664
品番
RS50-2A42T
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
軸穴径(Φmm)
23
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
6.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
212.43
外径(Do)(Φmm)
221
下穴径d(Φmm)
23