曜日別特売
EL-D13/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877970

●※画像はイメージです。

EL-D13/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877970
EL-D13/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877970

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
明るさクラス350
内容量1セット注文コード18877970品番EL-D13/3(351WM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
屋内用
セット内容
(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ
定格消費電力(W)
27.7
参考/旧型式
EL-D13/3(350WM) AHTZ
色温度(K)
4000
光源色
白色
仕様
角形木枠
種別
LEDベースダウンライト
取付
埋込形
シリーズ
MCシリーズ
定格電圧(V)
200
製品形状
ダウンライト 角形木枠
入数
1セット
明るさ
クラス350
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□150
定格光束(Lm)
3560
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする