●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
3000
5000
4000
3500
光源色
温白色
電球色
昼白色
白色
温白色
明るさ
クラス350
クラス350
クラス550
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18877979
品番
EL-D13/3(351WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
セット内容
(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ
定格消費電力(W)
27.7
参考/旧型式
EL-D13/3(350WWM) AHTZ
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
角形木枠
種別
LEDベースダウンライト
取付
埋込形
シリーズ
MCシリーズ
定格電圧(V)
200
製品形状
ダウンライト 角形木枠
入数
1セット
明るさ
クラス350
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□150
定格光束(Lm)
3480
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※適合するリニューアルプレートはありません。