和平フレイズ
燕三 IH対応笛吹ケトル1.5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18892810
品番
EM-053
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
390
容量(L)
適正:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
205×175×175
原材料
※本体:ステンレス鋼、笛部・注ぎ口:ナイロン
満水容量(L)
1.5