和平フレイズ
燕三 IHドリップケトル1.3L(BK)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18893151
品番
EM-058
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
黒
容量(mL)
適正:840
質量(g)
410
寸法(縦×横×高さ)(mm)
285×145×175
原材料
※本体:ステンレス鋼、注ぎ口:ステンレス鋼
満水容量(L)
1.3