Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
速結カップリング PF管用
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
18948798
品番
DMP36CN
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
寸法L(mm)
121.8
呼び
36
寸法D(Φmm)
58.0
色
クリームグレイ
材質
ABS樹脂+PVC
寸法d(Φmm)
34.5