パーツトレー (重ね置型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 18980590 品番 EA661CS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。

材質ポリプロピレン 質量(g)119 容量(L)1 耐荷重(kg)3 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×77 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×180×84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする