イージーケアランチスリム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19010419 品番 B-1492 DN
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ふた、パッキン、吸気弁が一体化。
本体にも凹凸がなく、お手入れが簡単。
中身が温かいうちにふたを閉めると、冷えてから内圧が下がり吸い付いて開かない現象が起こりますが、この商品は留め具を開く事で、吸気弁が作動しふたの吸い付き現象を防止します。
電子レンジOK(本体・中仕切り)・食洗機OK
銀イオンで抗菌(本体・フタ・中仕切り)
防汚加工(本体・フタ・中仕切り)

材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー ダークグレー 質量(g)256 段数1段 型番800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×223×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする