曜日別特売
HB-630 NEWブランチ ステンレス製行平鍋 パール金属 19158642

NEWブランチ ステンレス製行平鍋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード19158642品番HB-630
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)18質量(g)380本体寸法(幅W×全長×高さH)195×345×110底面の厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158642
2024-07-04
用途: 調理用
卸売・小売業

側面の凹凸はキレイですが底厚0.6ミリはかなり薄いです。

対象商品 : 19158658
2018-05-14
用途: アルミ鍋からステンレス鍋に買い替え
サービス業

見た目も美しく、お湯が沸くのもとても早く 大満足です。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする