画像準備中

直動形電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19236954 品番AS2406-02-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
切換方式4方向単動 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 定格電圧(V)AC200 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 ポートサイズRc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする