商品単体画像
関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の 栓抜き・缶切り・オープナー
関兼常の 栓抜き・缶切り
メイト FT-200シリーズ マホガニー合板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19279718
品番
FT200/MH
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
【刃】ステンレス鋼【柄】木材
全長(mm)
120
質量(g)
96