※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)5.5
口径(Φmm)100
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.700/20.0、1.400/13.5
0.700/20.0、1.400/13.5
0.065/7.1、0.140/5.2
0.080/6.6、0.181/3.1
0.090/10.6、0.220/7.3
0.090/18.5、0.220/14.0
0.150/10.4、0.275/5.2
0.150/13.0、0.360/11.0
0.165/19.3、0.360/15.5
0.230/29.5、0560/20.0
0.270/11.2、0.510/6.6
0.300/12.9、0.560/10.5
0.360/19.6、0.900/14.3
0.370/12.3、0.850/6.5
0.390/30.9、0.900/22.0
1.000/18.5、2.100/13.3
内容量1台注文コード19332897品番100SQF65.5B
参考基準価格(税別)¥642,000販売価格(税込)¥461,780販売価格(税別)
自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.7/20、1.4/13.5