40SQE6.4B SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 19332924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ型・FSQ型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
この商品は口径・出力・吐出量など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.080/7.3、0.200/3.0
注文コード
19332924
品番
40SQE6.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.08/7.3、0.2/3.0

口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.080/7.3、0.200/3.0
設置場所
屋内
種類
自吸ポンプ
同期速度(min-1)
1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933292440SQE6.4B5501863740SQE6.4C40SQE6.4C SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018637SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする