曜日別特売
MTS-SB3 ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 19447858

商品本体画像

MTS-SB3 ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 19447858
MTS-SB3 ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 19447858
MTS-SB3 ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 19447858
MTS-SB3 ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 19447858

ミニミニ天ぷら鍋角型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19447858品番MTS-SB3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

少量の油で料理が可能でお弁当や1~2人用の少量料理に便利
便利なバット3枚付きで、小麦粉、卵、パン粉をスムーズにつけられます
丸鍋では揚げにくいエビフライやアスパラ、棒ヒレカツなどの長い食材も楽に揚げれます
角型ミニサイズだから、コンロで隣に大きな鍋があってもスペースに余裕をもって使用できます
角型で鍋の角から油がスムーズに注げます

用途揚げ物などに材質本体/鉄、バット/18-8ステンレス本体質量(g)620加工フッ素樹脂塗膜加工対応オール熱源対応寸法(cm)【本体】24×13×8.1【バット】18.5×11.5×3満水容量(L)1.9適合容量(g)【油量】500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする