曜日別特売

LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ40LPSV61.5

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し46日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)1.5
口径40
内容量1台注文コード19589337品番40LPSV61.5
参考基準価格(税別)¥774,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】
省力化【自動運転制御機能】
省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】
取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】
スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】
標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】

用途
インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
出力(kW)
1.5
極数
76
周波数(Hz)
60
口径
40
仕様
全閉外扇形・IP55(屋外)
材質
メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304
電圧(V)
200
構造
軸封:メカニカルシール
取扱液
清水(0~100℃)
使用場所
屋内・屋外
相
三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする