フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
臍帯剪刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19607595
品番
E992-018
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
150
タイプ
ハズシ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
松吉医科器械コード
19-2760-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器