フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
骨剪刀(リストン型)反型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607814
品番
B224-2668
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
170
タイプ
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000038
松吉医科器械コード
23-3062-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器