メディックス
メディックスの 鋼製小物
メディックスの 剪刀
メディコン外科剪刀直型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19608058
品番
03.02.14
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
タイプ
両鈍、直型
全長(mm)
145
松吉医科器械コード
05-2045-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器