フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
タオル鉗子(ローナ型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609293
品番
E811-088
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
全長(mm)
100
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
20-2080-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器