フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
チューブ鉗子(ストッパー付) 立溝
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609415
品番
E109-1ST
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
材質
ステンレス
タイプ
BOX、アヤ溝、ストッパー付
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
19-2820-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器