フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
試験的切除鉗子(慶大式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19609476
品番
G316-1001
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
210
材質
ステンレス
ヘッド長(mm)
130
アズワン品番
8-7365-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000059
松吉医科器械コード
23-3066-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器