フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
胎盤鉗子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609546
品番
G313-1004
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
材質
ステンレス
先端幅(mm)
12
アズワン品番
8-7362-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
22-2254-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器