胎盤鉗子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19609555 品番 G313-1005
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
全長(mm)250 材質ステンレス 先端幅(mm)15 アズワン品番8-7362-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード22-2254-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする