渡辺医科器械製作所
渡辺医科器械製作所の 鋼製小物
渡辺医科器械製作所の 医療用ピンセット
W印ピンセット 先細 併式 細筋 無鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610334
品番
A-230S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
230
タイプ
先細、併式、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
05-3075-15
医薬品医療機器等法
一般医療機器