フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 開口器・開創器
開創器(ヤンゼン氏)先鋭
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19611348
品番
R126-1550
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
100
タイプ
先鋭
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
松吉医科器械コード
22-2263-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器