4313 Nポゼ 流し用すのこ アスベル 19635218

Nポゼ 流し用すのこ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19635218 品番4313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッチンを美しく演出
ソフトなタッチでキズつきやすいシンクや食器をガード
水切れを良くするボール形状

材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×335×10 ホワイト トラスコ品番833-8977 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19635218
2021-12-04
用途:
台所 シンク保護マット
不動産業

70度迄なので、鍋は水を入れてから置くようにしています。広さがあり沢山置けます。表面がツルッとしているので、汚れが付き難いようです。白くて清潔な感じがします。お薦めです。

対象商品:
31852364
2020-07-07
用途:
流しのすのことして使用
運輸・通信業

最近のシステムキッチンの流しはステンレスではなく人造大理石風の硬い材質が主流なので瀬戸物を落とすと割れてしまいます。それで仕方なく「すのこ」を敷いています。
油物をこの「すのこ」の上で洗いますとすのこの裏面は超脂っこくなり「すのこ」の洗いが最後の行程となり水仕事が増えます。
けれども熱したばかりの熱いフライパンも「すのこ」の上なら直に置けますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする