白衣 不織布 使い捨て

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10着) 注文コード 19664359 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。
工場見学時などにも使用できます。

用途工場内の作業者および見学者用として。 材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く) サイズフリー 胸囲(cm)約64.5 袖丈(cm)約80 着丈(cm)約110 質量(g/m2)60 裾廻り(cm)約130 ポケットあり 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。
※洗濯不可で一度きりの使いきりです。
※衣服の上から着用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
製造業

着心地もよく作業にも適して非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする