曜日別特売
3.5X38 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887205

 

3.5X38 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887205
3.5X38 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887205
3.5X38 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887205

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)38
38
45
50
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
33
35
40
42
44
55
60
70
80
90
23
31
13
22
37
65
75
85
95
内容量1袋(200個)注文コード19887205品番3.5X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,332
販売価格(税別)
¥2,120
長さ(mm)
38
ねじの呼びd
M3.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする