シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』 シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。 フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個 レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。 【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm〜2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。 ガラス戸へのご使用はお避けください。