SUIグートグラススタンド4客STトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19950377 品番SUI-6083
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

丈夫なステンレス製のグラススタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のグラススタンド。グラスコップ4個を収納できます。持ち運びに便利なハンドル
グラス4客をいっぺんに持ち運べるハンドルがついています。トレー付きグラスから切った水を溜められるトレーがついています。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意グラスの形状によっては使用できない場合や、水滴がトレーの外に落ちる場合があります。

材質ステンレス鋼 寸法(mm)160×135×159 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする