曜日別特売
6X8 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19991085

 

6X8 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19991085
6X8 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19991085
6X8 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19991085

クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじ径M6
長さ(mm)8
内容量1袋(400個)注文コード19991085品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,792
販売価格(税別)
¥23,447
長さ(mm)
8
ねじ径
M6
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム
寸法k(mm)
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする