MTI(エムテーアイ)
IH F-PRO鍋蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26
16
18
20
22
26
28
30
32
36
45
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20016509
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質
本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
質量(kg)
0.5
サイズ(cm)
26
外径(Φmm)
276
板厚(mm)
1