曜日別特売
H-5040 クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 パール金属 20026484

クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)3.5
内容量1個注文コード20026484品番H-5040
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応

容量(L)
3.5
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
全長(mm)
380
質量(g)
2010
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×200
底面の厚さ(mm)
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026484
2018-11-15
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

チャーシューが、とてもやわらかく煮ることができました。

対象商品 : 20026484
2018-07-31
用途: 料理
その他業種

小型で使い勝手が良いです。調整がありこれもがいいです。(妻より)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする