曜日別特売
C-3261 ニューウッディなべつまみちゃん パール金属 20033433

ニューウッディなべつまみちゃん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20033433品番C-3261
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金寸法(mm)外径35×25質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする