LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
ふきん掛け 吸盤 (3本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20085476
品番
KP-249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
取り付け方法が吸盤の、取り外しが簡単なふきん掛けです。キッチンの収納に便利。吸盤の付かない場所にも、付属の補助板(粘着)で取り付け可能。
取付け方法
吸盤(補助板付き)
用途
キッチンの収納に
材質
本体:スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
340×35×130H
タイプ
ふきん掛け
アーム数
3本
耐荷重(g)
200(アーム1本につき)