ふきん掛け 粘着

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085747 品番KP-248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。

用途キッチンの収納に 材質本体:スチロール樹脂 寸法(mm)335×25×95H 質量(g)87 取付け方法粘着テープ 耐荷重(g)100(アーム1本) 掛数3
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面。布壁、壁紙、ビニル壁紙、土壁、しっくい、モルタル、塗装壁、塗装合板。キッチン、浴室などで特に水滴のつくところ、水のかかる所。レンジ、ストーブなどで高温になる所。模様のあるタイル。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20085747
2021-11-19
用途:
日常使用
個人のお客様

100均の物を買ったが、どうも使いにくいので、有名メーカーに買い換えました。やはり、モノが違いますね。

対象商品:
20085607
2017-12-12
用途:
台所での作業時、濡れた布巾を乾燥させる際に使用
その他業種

ステンレス製、吸盤取り付けのものは、いろいろ販売されていたが、作業環境を考えるとプラスチック製、両面テープ取り付けが手軽で最善。

対象商品:
20085607
2016-11-14
用途:
事務用

アームの根元が緩々で少し触っただけでも動いてしまう。それ以外は安くて良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする