アイシー
アイシーの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイシーの 温度計・温湿度計
アイシーの 温度計
サーモ105 温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20098164
品番
白木
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
25cmの見やすい木製温度計です。丈夫で木目が美しい伝統的なデザインです。
色違いのイエローは、盤面を黄色くペイントして視認性を高めました。
色
白木
測定範囲(℃)
-30〜50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×40×17
温度測定範囲(℃)
-30〜50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×17×250