和平フレイズ
ギフトデイズ ブラナーノ IH対応両手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20288783
品番
BM-9521
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼、(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
容量(L)
約2.9
サイズ(cm)
20
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約1110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
324×213×173