防水保護等級「IPX4」生活防水仕様高耐久構造お手持ちの、様々なマキタバッテリに対応。AC100V電源でも使えます高音質・ステレオスピーカー外部入力端子「しっかり握れる」ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)ラジオアラーム機能目覚ましアラーム機能再アラーム機能 (スヌーズ機能)おやすみタイマー機能
最近は自然災害が多くもしもの備えとして購入しました。普段は自宅にてラジオ放送を聞いています。AC100Vとマキタのリチウムイオンバッテリー18Vが併用できるので緊急時には情報収集する為に購入しました。ラジオの感度もそれ程悪くないので役立つと思います。
もう何台もマキタのラジオを使わせて頂いてます。2台のうち、1台が壊れてしまい購入しました。マキタは音が良くて気に入っています(^^)
これまでの使っていたラジオと比較して非常に感度がよくかつ音量もいいので良かったです