曜日別特売

充電式ラジオ

充電式ラジオ - マキタ
(3件のレビュー)

防水保護等級「IPX4」生活防水仕様
高耐久構造
お手持ちの、様々なマキタバッテリに対応。AC100V電源でも使えます
高音質・ステレオスピーカー
外部入力端子
「しっかり握れる」ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
ラジオアラーム機能
目覚ましアラーム機能
再アラーム機能 (スヌーズ機能)
おやすみタイマー機能

アンテナ
FM/ロッドアンテナ、AM/フェライトバーアンテナ
76mm(8Ω)x2個(フェライトバー)
付属品
ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
0.4(バッテリ含む)
電源(V)
差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:14.4、18/スライド式ニッケル水素:9.6~14.4/差込み式ニッケル水素:9.6~18/差込み式ニカド:9.6~18/家庭用電源:AC100
電源
スライド式バッテリ : DC9.6、12、14.4、18V、差込み式バッテリ : DC7.2、9.6、10.8、12、14.4、18V、家庭用電源 : AC100V 50/60Hz
最大出力(W)
7.2V:0.5W×2、9.6V:1W×2、10.8V:1.2W×2、12V:1.5W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×163×431(ハンドルを起こした時)、280×163×302(ハンドルを倒した時)
連続使用時間(時間)
【1充電あたり/バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力)】7.2V 1.0Ah(BL7010):約7.0時間、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.0時間、14.4V 3.0Ah(BL1430):約19時間、18V 3.0Ah(BL1830):約19時間
周波数帯域(MHz)
FM/76~90MHz、AM/522~1629kHz
バッテリー電圧(V)
【差込み式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】14.4/18、【スライド式ニッケル水素】9.6~14.4、【差込み式ニッケル水素】9.6~18、【差込み式ニカド】9.6~18
入力端子
AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363473MR102-
¥17,800
取扱い終了
20363482MR102W白
¥18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363482
2020-09-13
用途: 緊急避難時
和建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

最近は自然災害が多くもしもの備えとして購入しました。普段は自宅にてラジオ放送を聞いています。AC100Vとマキタのリチウムイオンバッテリー18Vが併用できるので緊急時には情報収集する為に購入しました。ラジオの感度もそれ程悪くないので役立つと思います。

対象商品 : 20363482
2020-06-30
用途: 大工作業時
舘岡工務店 様(建設業・工事業)

もう何台もマキタのラジオを使わせて頂いてます。2台のうち、1台が壊れてしまい購入しました。
マキタは音が良くて気に入っています(^^)

対象商品 : 20363482
2016-05-31
用途: 農作業
農・林・水産業

これまでの使っていたラジオと比較して非常に感度がよくかつ音量もいいので良かったです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする