京中貿易
京中貿易の 鋼製小物
京中貿易の スタイレット
スタイレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398306
品番
KI-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済
種別
10FR
材質
アルミ、ポリ塩化ビニール
アズワン品番
0-3201-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10007000020
直径×長さ(mm)
Φ3.3×280
松吉医科器械コード
23-6641-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器