京中貿易
京中貿易の 鋼製小物
京中貿易の スタイレット
スタイレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398333
品番
200193064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種別
大
材質
ステンレス
首下長(mm)
340
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000015
直径×長さ(mm)
Φ3.3×280×450
松吉医科器械コード
23-6642-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器