竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の ストレスチェック・心理テスト
フリッカー値測定器U型(自動型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424556
品番
T.K.K.501C
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥159,368
販売価格(税別)
¥
144,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様
(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)
800
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×355×135
照度(Lx)
チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲
20〜60Hz(±10%)
松吉医科器械コード
19-2420-00