竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 角度計・前屈計
デジタル体前屈計(フレクションD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424906
品番
T.K.K.5403
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)
1.3
電源
リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×397×605
測定範囲(cm)
-20.0〜+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード
02-3815-00